PH3ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77985146 品番21161
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。

全長(mm)25 硬度HRC56〜59 材質SK4相当 先端サイズPH3 差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
注意
※ネジのサイズにあったビットをご使用下さい。※正しい用途・使い方を確認してからご使用下さい。※本製品の改造は危険ですので、行わないで下さい。※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする