SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 輸入車/国産車特殊工具
燃料ラインプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
77985654
品番
47456
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
全長(mm)
190
適合寸法(mm)
クランプ:18-28
最大口開き(mm)
28
爪幅(mm)
先端:6.2
幅(mm)
先端爪1:4.5
質量(g)
188
用途
燃料ラインクランプ脱着に(VW.AUDI.SEAT.SKODA)。
注意
※本締めはできません。