SUPRABEAM(スプラビーム)
SUPRABEAM(スプラビーム)の ヘッドライト
SUPRABEAM(スプラビーム)の ヘッドライト部品
リチウムイオンバッテリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77985934
品番
951.021
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
タイプ
リチウムイオン
容量
放電:5000mAh
用途
Q7xr(507.6143),Q7xrs(507.6243)用バッテリー
バッテリー容量(mAh)
5000
注意
※画像は代表画像です。