太陽工業
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール
4012PL-N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ホイール直径(Φmm)
40
38
¥149
40
¥169
50
¥199
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77997827
品番
4012PL-N
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
平板をプレス加工り、焼入れ、メッキを施したものです。
軽、中荷重用です。
用途
ガイドローラとして
組込用ホイールとして
トラスコ品番
819-9056
適合機種
TW-4012PL
ボス幅(mm)
26
ホイール直径(Φmm)
40
ホイール幅(mm)
12
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
許容荷重(kg)
20
軸
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ホイール単品で取付ボルトは含んでおりません。
※取付ボルトで確実に固定してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません