TONE(トネ/旧:前田金属工業)
薄型ロングホイルナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
対辺寸法(mm)
17
17
19
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78005798
品番
4A-17LNHP
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2316
対辺寸法(mm)
17
材質
構造用鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。薄形タイプですので過大な力をあたえると早期に割れることがあります。