ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
ホイール直径(Φmm)50
内容量1個注文コード78006455品番5020PH-N
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

平板をプレス加工り、焼入れ、メッキを施したものです。
軽、中荷重用です。

用途
ガイドローラとして
組込用ホイールとして
トラスコ品番
819-9057
適合機種
TW-5020PH
ボス幅(mm)
25
ホイール直径(Φmm)
50
ホイール幅(mm)
20
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
許容荷重(kg)
20
軸
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ホイール単品で取付ボルトは含んでおりません。
※取付ボルトで確実に固定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする