曜日別特売

キーハンガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は耐荷重・トラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
耐荷重(g)
目安300(全体の質量制限です)
トラスコ品番
744-9968
注文コード
78012491
品番
876-85
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

5連・10連タイプは必要な数だけ、ポキッと折って使えます。

トラスコ品番
744-9968
横(mm)
33
材質
ベース:アクリル、フック:ステンレス
縦(mm)
30
耐荷重(g)
目安300(全体の質量制限です)
注意
※貴重品や骨董品、破損しやすいものなどはかけないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする