ユニット
キーハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
耐荷重・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
耐荷重(kg)
目安1.5(全体の質量制限です)
トラスコ品番
744-9976
注文コード
78012597
品番
876-89
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
5連・10連タイプは必要な数だけ、ポキッと折って使えます。
トラスコ品番
744-9976
横(mm)
165
材質
ベース:アクリル、フック:ステンレス
耐荷重(kg)
目安1.5(全体の質量制限です)
縦(mm)
30
注意
※貴重品や骨董品、破損しやすいものなどはかけないでください。