Qフィッツ 3双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 78022745 品番 #783-3P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

通気性・フィット感に優れた13ゲージ手袋、滑りにくいブロック型のすべり止め。

ブラック 特性通気性・フィット感 混率(%)ナイロン100 サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 質量(g/双組)31 材質(すべり止め)塩化ビニール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする