曜日別特売

スイングサンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78035031
品番
SP-1780B
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
用途
特に塗装面に付着したブツ・ホコリ取りに。
トラスコ品番
541-4962
全長(mm)
268
使用空気圧力(MPa)
0.62
パッド寸法(mm)
125
空気消費量(m3/min)
0.3
振動角度(°)
3
ホース接続口
(NPT)1/4
振動数(回/min-1)
20000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする