曜日別特売

絶縁トルクドライバTD 50

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78035225
品番
TD 50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

締付トルク値に達すると自動的にクラッチが切れ空転し確実に締付けができたことが確認できます。
ビット先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。

用途
積算電力量計用。
付属品
0.8マイナス(-)ビット、No2プラス(+)ビット
トラスコ品番
124-3795
材質
ビット(+):炭素鋼、ビット(-):機械構造用炭素鋼、本体(ケース):ナイロン
許容トルク(N・m)
1.0(0.98±5%):3.0(2.94±10%):5.0・m(4.9±10%)
設定トルク(Nm)
1.0~5.0
注意
※故意に衝撃を加えたり、水にぬらしたり、熱を加えないで下さい。
※お客様で修理や調整をなされますと精度に狂いが生じたり、事故の原因となりますので行わないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする