YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090

YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090
YDC-AU25(W) 除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える YAMAZEN(山善) 78036090

除湿機 小型 ペルチェ式 250ml/日 850mlタンク PD対応 モバイルバッテリーで使える

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード78036090品番YDC-AU25(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

軽量コンパクトなペルチェ式除湿機
クローゼット、靴箱、押入れなどの湿気の溜まりやすい狭い空間に最適
静音なので寝室でも安心して使用できます
PD対応のモバイルバッテリーがあれば、コンセントのない環境でも使用可能(
出力35W以上推奨)
1日あたり最大で約250mlの水分を除湿
持ち運びしやすいコンパクトサイズ
水タンク、水タンクカバー、排気口カバー、フィルターカバー、吸気フィルターは丸洗い対応
満水時満水ランプ点灯でお知らせ
◇除湿方式:ペルチェ式
◇除湿能力:250mL/日
◇排水タンク容量:800mL
◇USBケーブル長:1.6m
◇着脱式タンク採用
◇除湿運転:Hi/Loの2段階
◇ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz) / 0.8A
◇ACアダプタ出力:USB-C 5.0V/3.0A , 9.0V/3.0A , 12.0V/3.0A , 15.0V/2.4A , 20.0V/1.8A
◇合計出力:36.0W Max
◇消費電力(除湿機本体):USB-C 12.0V(9.0V可) /34W

用途
シューズ・衣類クローゼット、押入れ等に最適。ペルチェ式除湿機 ペルチェ除湿機 コンパクト 軽量 梅雨 下駄箱
色
ホワイト
付属品
PD対応ACアダプタ(36W出力)、USB-Cケーブル
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
(除湿機本体)USB-C 12.0V(9.0V可) /34
ケーブル長(m)
【USBケーブル】1.6
タンク容量(mL)
800
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.5×13×26.5
除湿方式
ペルチェ式
除湿能力(mL/日)
250
取扱説明書:(0.72MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする