WTC-W602-W Wi-Fi 中継器 Wi-Fi6 AX3000 コンセント直挿し 2402+574Mbps 離れ家モード2 EasyMesh対応 1Gbps LANポート エレコム 78042636

WTC-W602-W Wi-Fi 中継器 Wi-Fi6 AX3000 コンセント直挿し 2402+574Mbps 離れ家モード2 EasyMesh対応 1Gbps LANポート エレコム 78042636
WTC-W602-W Wi-Fi 中継器 Wi-Fi6 AX3000 コンセント直挿し 2402+574Mbps 離れ家モード2 EasyMesh対応 1Gbps LANポート エレコム 78042636
WTC-W602-W Wi-Fi 中継器 Wi-Fi6 AX3000 コンセント直挿し 2402+574Mbps 離れ家モード2 EasyMesh対応 1Gbps LANポート エレコム 78042636
WTC-W602-W Wi-Fi 中継器 Wi-Fi6 AX3000 コンセント直挿し 2402+574Mbps 離れ家モード2 EasyMesh対応 1Gbps LANポート エレコム 78042636
WTC-W602-W Wi-Fi 中継器 Wi-Fi6 AX3000 コンセント直挿し 2402+574Mbps 離れ家モード2 EasyMesh対応 1Gbps LANポート エレコム 78042636
WTC-W602-W Wi-Fi 中継器 Wi-Fi6 AX3000 コンセント直挿し 2402+574Mbps 離れ家モード2 EasyMesh対応 1Gbps LANポート エレコム 78042636
WTC-W602-W Wi-Fi 中継器 Wi-Fi6 AX3000 コンセント直挿し 2402+574Mbps 離れ家モード2 EasyMesh対応 1Gbps LANポート エレコム 78042636
WTC-W602-W Wi-Fi 中継器 Wi-Fi6 AX3000 コンセント直挿し 2402+574Mbps 離れ家モード2 EasyMesh対応 1Gbps LANポート エレコム 78042636

Wi-Fi 中継器 Wi-Fi6 AX3000 コンセント直挿し 2402+574Mbps 離れ家モード2 EasyMesh対応 1Gbps LANポート

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
78042636
品番
WTC-W602-W
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,460販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

「電波が届かない」を解決するWi-Fi 6対応中継器。高速かつ家中どこでも安定した通信を実現する、AX3000モデル。「離れ家モード2」を搭載し、母屋と離れ家などの建物間でも接続が可能です。壁面コンセントに直接挿し込めるスリムな設計で、省スペースですっきりと設置できます。

用途
Wi-Fiルーターの電波を中継し、Wi-Fiの届くエリアを広げるWi-Fi 6対応のコンセント直挿し型中継器です。
インターネットがつながりにくかった部屋にもWi-Fiの電波をしっかり届けるので、家中まるごと安定した通信環境を実現します。
Wi-Fiルーターとの距離が離れた部屋がある住宅や、鉄筋構造や断熱材、床暖房などWi-Fiの電波を通しにくい住宅にお住まいで、「Wi-Fiの電波が届かない、届きにくい」とお困りのお客様におすすめです。
Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大します。
高速ローミングで、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズ。快適な通信を維持できます。
母屋と繋がっていない離れ家との通信は「屋外利用」として扱われるため、屋外利用禁止の電波も使う従来品では電波法違反になる可能性がありました。本製品は屋外利用が認められた電波帯域のみで動作する「離れ家モード」を搭載し、同環境でも安心して使えます。
また、更に進化した「離れ家モード2」にも対応。屋外を含む敷地内での母屋と離れた建物間での利用に加え、玄関先やベランダなど敷地内屋外に設置されたデバイスとも、5GHz(W56のみ)を使用してWi-Fi接続が可能です。
Wi-Fiルーター(親機)と本製品のWPSボタンを押すだけで接続ができます。
WPSを搭載した製品であれば、他社製品ともかんたんに接続可能です。
WPSが搭載されていない製品の場合、本製品の管理画面上から設定を行うことで接続可能です。
本製品のランプ点灯状態で、Wi-Fiルーター(親機)との電波接続状況がわかるため、専用アプリが不要でかんたんに最適な設置場所を探すことができます。
1Gbps対応LANポート付きで、テレビやレコーダーなどの有線機器をWi-Fi化し、イーサーネットコンバーターとしても利用できます。
バンドステアリング機能を搭載し、状況に応じてより適した帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
集中して電波を送信する「ビームフォーミング」により、iPhoneやAndroid(TM)などの対応する端末では、離れた場所でも通信が途切れにくいのが特長です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
無線規格
Wi-Fi 6
伝送速度(Mbps)
2402
伝送速度(Gbps)
1
ポート数
1
ビームフォーミング対応
対応
メッシュWi-Fi規格
EasyMesh
セキュリティ
WPA3
適合周波数(GHz)
2.4/5
設置形態
コンセント直挿し
セット内容
Wi-Fi中継器本体1台、マニュアル1枚、かんたんセットアップシート1枚
材質
筐体:プラスチック
色
筐体:ホワイト
質量(g)
225
規格
【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T) 準拠
消費電力(W)
最大9
対応OS
【Windows】11/10【iOS】 26/18/17/16/15【iPadOS】26/18/17/16/15【macOS】Tahoe 26/macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11【Android(TM)】16/15/14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
外形寸法
幅約78.0mm×奥行約32.0mm×高さ約150.0mm(ACプラグ部除く)
設定方式
WPS対応
対応
自動ファームウェア更新【機器(無線LAN)】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器
機能
【MU-MIMO】対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。【ビームフォーミング】対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。
その他の機能
EasyMesh ※離れ家モード有効時はご利用いただけません。
動作環境
温度
保証期間
1年間
コネクタ
【電源】ACプラグ【有線】LAN:RJ-45型×1ポート
モード
通常モード/離れ家モード
取得規格
VCCI Class B/TELEC/JATE
アンテナ
内蔵タイプ(5GHz)
伝送方法
【無線】IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
最大接続台数
2台 ※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。
アクセス方式
インフラストラクチャー
入力電圧
AC100V±10%~0.3A 50/60Hz
周波数帯域(GHz)
2.4
対応ブラウザ
【セットアップツール】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコル
TCP/IP(IPv4)
チャンネルタイプ
2.4GHz帯
技適マークの有無
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする