曜日別特売
MPA-L35ECS01WH Lightningプラグ イヤホンジャック 変換ケーブル 3.5mm 4極 通話対応 高耐久 ナイロンメッシュ 約10cm エレコム 78042785

MPA-L35ECS01WH Lightningプラグ イヤホンジャック 変換ケーブル 3.5mm 4極 通話対応 高耐久 ナイロンメッシュ 約10cm エレコム 78042785
MPA-L35ECS01WH Lightningプラグ イヤホンジャック 変換ケーブル 3.5mm 4極 通話対応 高耐久 ナイロンメッシュ 約10cm エレコム 78042785
MPA-L35ECS01WH Lightningプラグ イヤホンジャック 変換ケーブル 3.5mm 4極 通話対応 高耐久 ナイロンメッシュ 約10cm エレコム 78042785
MPA-L35ECS01WH Lightningプラグ イヤホンジャック 変換ケーブル 3.5mm 4極 通話対応 高耐久 ナイロンメッシュ 約10cm エレコム 78042785
MPA-L35ECS01WH Lightningプラグ イヤホンジャック 変換ケーブル 3.5mm 4極 通話対応 高耐久 ナイロンメッシュ 約10cm エレコム 78042785
MPA-L35ECS01WH Lightningプラグ イヤホンジャック 変換ケーブル 3.5mm 4極 通話対応 高耐久 ナイロンメッシュ 約10cm エレコム 78042785
MPA-L35ECS01WH Lightningプラグ イヤホンジャック 変換ケーブル 3.5mm 4極 通話対応 高耐久 ナイロンメッシュ 約10cm エレコム 78042785

Lightningプラグ イヤホンジャック 変換ケーブル 3.5mm 4極 通話対応 高耐久 ナイロンメッシュ 約10cmMPA-L35ECS01WH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
78042785
品番
MPA-L35ECS01WH
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

LightningコネクターをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる変換ケーブルです。ナイロンメッシュケーブルと高密度配線構造で断線に強い、高耐久タイプです。

用途
LightningコネクターをΦ3.5mmイヤホンジャックに変換できる高耐久タイプの変換ケーブルです。
Lightningコネクター搭載機器とΦ3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンを接続し、音楽鑑賞や通話が可能です。
Φ3.5mmからLightningへの音声伝送は非対応です。
通話は、4極仕様のマイク付きイヤホンやヘッドホンを使用した場合に限ります。
内部配線の密度を高めた高密度配線構造で、屈曲に対する耐久力を強化しています。
外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。
ブッシュ部分には、屈曲による衝撃を和らげるエンボスを付け、最も断線が起こりやすいコネクターの根元を強化しています。
コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。
Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色
ホワイト
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】×
規格
MFi規格正規認証品
ケーブル長(m)
約0.1 ※コネクター含む
コネクタ形状
Lightningプラグ - Φ3.5mm4極ステレオミニポート
対応機種
Lightningポート搭載のiPhone・iPad・AirPodsなど、およびCTIA方式Φ3.5mmステレオミニポートを搭載したイヤホン・ヘッドホンなど ※Φ3.5mmからLightningへの音声伝送には非対応
ケーブル太さ(mm)
2.8
パッケージ
袋+ステッカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする