CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345

CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345
CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345
CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345
CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345
CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345
CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345
CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345
CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345
CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345
CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345
CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345
CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345
CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345
CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345
CD-P63A3(W) 除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 78043345

除湿機 コンプレッサー式 小型 衣類乾燥除湿機 除湿能力6.3L タンク容量3.5L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78043345
品番
CD-P63A3(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

安心の日本製!使いやすいコンパクト除湿乾燥機
パワフル除湿:1日6.3L(60Hz)
約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾燥
満水メロディ:満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ
3.5Lビッグタンク:大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能
便利なプチルーバー:上方向から横方向まで自由自在
内部乾燥モード:運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する清潔機能
◇切タイマー:2、4、8時間
◇除湿可能面積の目安
[50Hz]プレハブ 主に11畳(18平方メートル) 木造7-鉄筋14畳(12-23平方メートル)
[60Hz]プレハブ 主に12畳(20平方メートル)木造8-鉄筋16畳(13-26平方メートル)

用途
除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
質量(kg)
7.7
色
ホワイト
タイプ
コンプレッサー式
電源(V)
AC100
消費電力(W)
160/180(50/60Hz)
タンク容量(L)
3.5
機能
切タイマー
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×33×51.5
除湿能力(L/日)
5.6/6.3(50/60Hz)
除湿面積
【50Hz】プレハブ:11畳、木造:7畳、鉄筋:14畳【60Hz】プレハブ:12畳、木造:8畳、鉄筋:16畳
取扱説明書:(1.51MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする