80016 4桁ダイヤルロック ブラケット付 FORCE 78044657

 

80016 4桁ダイヤルロック ブラケット付 FORCE 78044657
80016 4桁ダイヤルロック ブラケット付 FORCE 78044657
80016 4桁ダイヤルロック ブラケット付 FORCE 78044657

4桁ダイヤルロック ブラケット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78044657
品番
80016
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ブラケット付60cmダイヤルロック
Φ10×600mmのダイヤルロック
縦からでも横からでも取付可能なブラケット
ワイヤー種別:ストレート
付属品:縦横自在ブラケットx1, ベルクロバンドx1

用途
自転車用ブラケット付ダイヤルロック
色
ブラック
長さ(cm)
60
太さ(mm)
10
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする