J&C
Eバイク用バッテリーデルタロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78044691
品番
73781
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
バッテリーの盗難防止
専用設計でコンパクト
ワイヤーのコーナー部分でしっかりホールド
マジックバンドでバタつき防止
4桁ダイヤル式
用途
バッテリーの盗難防止に
色
ブラック
タイプ
ダイヤル式
長さ(cm)
30
太さ(mm)
8
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。