曜日別特売
73779 Eバイク用バッテリーデルタロック J&C 78045305

 

73779 Eバイク用バッテリーデルタロック J&C 78045305
73779 Eバイク用バッテリーデルタロック J&C 78045305
73779 Eバイク用バッテリーデルタロック J&C 78045305
73779 Eバイク用バッテリーデルタロック J&C 78045305

Eバイク用バッテリーデルタロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード78045305品番73779
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

バッテリーの盗難防止
専用設計でコンパクト
ワイヤーのコーナー部分でしっかりホールド
マジックバンドでバタつき防止

用途
バッテリーの盗難防止に
色
ネイビー
仕様
シリンダーキー(本):3
長さ(cm)
30
太さ(mm)
8
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする