FR-5005 スリムキャップ FR-5005 ホワイト 100枚 ファーストレイト 78056390

スリムキャップ FR-5005 ホワイト 100枚

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
78056390
品番
FR-5005
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

広げて使用するキャップです。
14g/m?PPスパンボンド不織布を採用。
23インチのため、髪の多い方でも装着することが可能です。
ゴム部は2本仕上げのため、髪の毛をキャップ内にホールドすることが可能です。
GS1-128対応。

仕様
サイズ 58.4cm
色
ホワイト
サイズ
23インチ
入数(枚)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする