曜日別特売
M-223C ガステーブルコンロ 親子 マルゼン[厨房機器] 78056530

ガステーブルコンロ 親子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78056530
品番
M-223C
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

高機能・省スペース型のコンパクト設計。8,005kcal/hの強火力の二重バーナーを採用。細かい部品が取り外し可能な設計になっている為、清掃が容易で衛生的に使用頂けます。

高さ(mm)
160
奥行(mm)
570
間口(mm)
840
ガスの種類
LPガス
接続口
ガス:15A 可とう管、強化ホース
注意
※大バーナーはф360mm以下、小バーナーはф285mm以下の鍋をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする