曜日別特売
MG-9RJ スーパージャンボバーナー マルゼン[厨房機器] 78056609

スーパージャンボバーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78056609
品番
MG-9RJ
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

新ゴトク形状で燃焼性が向上。使い勝手に合わせて、スタンダード、ジャンボの12タイプ展開です。

用途
強火力バーナーの為、中華料理にも適しています。
高さ(mm)
140
奥行(mm)
225
間口(mm)
505
ガスの種類
LPガス
接続口
ガス:9.5mm ゴム管
注意
※製品の設置周囲が不燃構造でない場合、必ずスープ台もしくは防熱版を設置して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする