曜日別特売
M-605C ガステーブルコンロ 飯城 マルゼン[厨房機器] 78056837

ガステーブルコンロ 飯城

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78056837
品番
M-605C
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

全面ゴトク採用で鍋の移動もスムーズに広々使用できます。3,507kcal/hの強火力バーナーを採用。

高さ(mm)
160
奥行(mm)
490
間口(mm)
700
ガスの種類
LPガス
接続口
ガス:15A 可とう管、強化ホース
注意
※ф260mm以下の鍋をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする