曜日別特売
TKS3.600【ワケあり】 たち鏝SP SET 宮谷製作所 78058815

 

TKS3.600【ワケあり】 たち鏝SP SET 宮谷製作所 78058815
TKS3.600【ワケあり】 たち鏝SP SET 宮谷製作所 78058815
TKS3.600【ワケあり】 たち鏝SP SET 宮谷製作所 78058815

たち鏝SP SET

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1本厚さ(mm)0.3寸法(mm)600注文コード78058815品番TKS3.600【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,360販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980

防水・基礎・レベリング下などの金コテ作業、張り物下のコンクリート・トップコートなどの仕上げ作業に使できます。扱い易さ・軽さを追求!コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)ふまずにハケールと互換性があるため刷毛も取り付け可能ですが別売りのC型金具が入用となります。簡易カバー付き

用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)寸法(mm)600厚さ(mm)0.3奥行(mm)102伸縮範囲(mm)柄:1300~2200特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※ご使用後は金具を洗浄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする