住友電気工業(Optigate(R))
現地組立コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
研磨
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
研磨
UPC
注文コード
78059156
品番
e-SC-UPC
F-6-DT-T【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
e-SCコネクタ(角型ドロップ/インドアケーブル用)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
グレード
OS1
ケーブル
ドロップ・インドア用
コネクタ
SC
ファイバータイプ
SM
研磨
UPC