SIGNET(シグネット)
コンプレッサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
78060337
品番
65700【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,300
低騒音。
軽量。
オイルレス。
アルミ製タンクでさびにくい。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電圧(V)
100 50/60Hz
騒音値(dB)
72
タンク容量(L)
30
質量(kg)
15.8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
低騒音、軽量
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.78
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×350×570
電動機(HP)
(出力)1
空気接続口
Rc1/4ワンタッチカプラー(エアーコック付)
取扱説明書:
(6MB)