曜日別特売
MGP-34-SV ピンマグ掲示板 トーヨー 78062331

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-34-SV ピンマグ掲示板 トーヨー 78062331
MGP-34-SV ピンマグ掲示板 トーヨー 78062331

ピンマグ掲示板

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し10日以内出荷とは
色(板面)サンドベージュ
板面(縦×横)(mm)900×1200
内容量1台注文コード78062331品番MGP-34-SV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

画鋲やマグネットいずれも使用出来る万能型の掲示板です。レザータイプの為水拭き掃除可能商品です。

付属品
吊下げ金具付、棒マグネット3本入り
質量(kg)
7
色
(板面)サンドベージュ
板面(縦×横)(mm)
900×1200
仕様
ピン・マグネット使用可能、ホルムアルデヒト放散量等級F☆☆☆☆(エフフォースター)
材質
(板面)アルミ
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする