RG-304A 脚付両面回転ボード(暗線入り) トーヨー 78062455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RG-304A 脚付両面回転ボード(暗線入り) トーヨー 78062455
RG-304A 脚付両面回転ボード(暗線入り) トーヨー 78062455
RG-304A 脚付両面回転ボード(暗線入り) トーヨー 78062455

脚付両面回転ボード(暗線入り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
板面(縦×横)(mm)900×1800
内容量1台注文コード78062455品番RG-304A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

脚付両面回転ボードです。ボードは50mm方眼の暗線入りです。

付属品黒板消し1個、マグネット3個、マーカーペン赤・黒1本、ペントレー付仕様両面移動可能質量(kg)28(板面)白×白(片面50mm暗線入り)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1885×550×1860板面(縦×横)(mm)900×1800グリーン購入法適合
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする