※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーヨー
ピンマグ掲示板
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
(板面)サンドベージュ
(板面)グリーン
(板面)サンドベージュ
(板面)アイボリー
板面(縦×横)(mm)
600×900
600×900
900×1800
900×1200
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
78062735
品番
MGP-23-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
画鋲やマグネットいずれも使用出来る万能型の掲示板です。レザータイプの為水拭き掃除可能商品です。
付属品
吊下げ金具付、棒マグネット2本入り
質量(kg)
4
色
(板面)サンドベージュ
板面(縦×横)(mm)
600×900
仕様
ピン・マグネット使用可能、ホルムアルデヒト放散量等級F☆☆☆☆(エフフォースター)
材質
(板面)アルミ
注意
※個人宅配送は不可です。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500