曜日別特売
V-1316A 13L 細目 18-8 バケットⅢ (丸型洗いかご・蓋付) スタンド式 ミネックスメタル 78064485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 バケットⅢ (丸型洗いかご・蓋付) スタンド式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
メッシュ12
内容量1個注文コード78064485品番V-1316A 13L 細目
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
質量(kg)
2.82
メッシュ
12
寸法(Φ×高さH)(mm)
300×718
スタンド
鉄メラミン塗装、排水パイプ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする