曜日別特売
V-1314B 15L 中目 18-8 バケットⅡ (丸型洗いかご・蓋付) ミネックスメタル 78064598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 バケットⅡ (丸型洗いかご・蓋付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はメッシュ・質量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
メッシュ
8
質量(kg)
2.15
注文コード
78064598
品番
V-1314B 15L 中目
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
質量(kg)
2.15
寸法(Φ×高さH)(mm)
300×305
メッシュ
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする