曜日別特売
AMP6200 マタニティパンツ BON 78067809

AMP6200 マタニティパンツ BON 78067809
AMP6200 マタニティパンツ BON 78067809
AMP6200 マタニティパンツ BON 78067809
AMP6200 マタニティパンツ BON 78067809
AMP6200 マタニティパンツ BON 78067809
AMP6200 マタニティパンツ BON 78067809
AMP6200 マタニティパンツ BON 78067809
AMP6200 マタニティパンツ BON 78067809

マタニティパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズS
色ブラック
内容量1枚注文コード78067809品番AMP6200
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

きれいが続く撥水加工
心地よさを追求した快適素材
さらっとドライな風合いで肌へのまとわりつきを抑え、快適な着心地をキープ。
2WAYストレッチが程よいフィット感を生み、 動きやすさをサポートします。
さらに撥水加工で水や汚れがつきにくく、きれいな状態が続きます。
吸汗速乾・優しい肌触り
マタニティ仕様のウエスト
お腹まわりは吸汗速乾性に優れたニット素材に切り替えて、締め付け感を軽減。
しっかりと伸びてお腹にフィットし、ゆったりと快適なはき心地を叶えます。
サイズ調整可能
ウエストゴム仕様
ボタンホール付きのゴム仕様で、 妊娠中の体型変化にも柔軟に対応。
お好みのサイズに合わせて調整でき、妊娠期から産後まで快適に着られます。
使いやすい仕様に!
両脇斜めポケットが便利
ウエスト切り替えの下に、物の出し入れがスムーズにできる斜めポケットを両サイドにつけました。
パンツもスカートもシルエットを美しく見せながら、機能性を両立しています。

色
ブラック
サイズ
S
色番
16
混率(%)
ポリエステル100
機能
オールシーズン、家庭洗濯、ストレッチ、防汚、部分ゴム
注意
※裾上げ済み商品です。裏地なし。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする