曜日別特売
AUJ0300 ジャケット Audire 78068746

AUJ0300 ジャケット Audire 78068746
AUJ0300 ジャケット Audire 78068746
AUJ0300 ジャケット Audire 78068746
AUJ0300 ジャケット Audire 78068746
AUJ0300 ジャケット Audire 78068746
AUJ0300 ジャケット Audire 78068746
AUJ0300 ジャケット Audire 78068746
AUJ0300 ジャケット Audire 78068746

ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色アイボリー
サイズ7号
内容量1枚注文コード78068746品番AUJ0300
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥28,875
販売価格(税別)
¥26,250

意匠性のあるリング糸やラメ糸をミックスし、豊かな表情と上品な奥行きを持たせた洗練ツイード。アイボリーには防汚加工をプラスし、クリーンな印象をキープします。
防汚性能(アイボリーのみ):撥水性に優れた防汚加工で汚れが付きにくく、清潔感が続きます。
生地全体の20%に再生ペットが使用されています。
袖口スリット:袖口はスリット開き。折り返してもおしゃれな2WAY仕様です。両脇ポケット:出し入れしやすい形状の大きめポケットが両脇に付いています。後ろセンターベンツ:裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。

色
アイボリー
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル82%、レーヨン18%
色番
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする