曜日別特売
CRZ8×0.75P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 78070907

 

CRZ8×0.75P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 78070907
CRZ8×0.75P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 78070907

精密ロックナット CRZシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ねじ寸法M8×0.75P
内容量1個注文コード78070907品番CRZ8×0.75P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

軸方向に対しセットスクリューが直角で120度等配の設計です。

用途
ベアリングの固定
質量(kg)
0.01
ねじ寸法
M8×0.75P
総幅(mm)
8
外径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:図面(0.02MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする