日機
ロックナット CTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ寸法
M17×1.0P
M8×0.75P
M10×0.75P
M12×1.0P
M15×1.0P
M17×1.0P
M20×1.0P
M25×1.5P
M30×1.5P
M35×1.5P
M40×1.5P
M45×1.5P
M50×1.5P
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
78070941
品番
CT17×1.0P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
フリクションリングが緩み止めの機能を持ちワッシャーは必要ありません。
用途
ベアリングの固定
質量(kg)
0.02
ねじ寸法
M17×1.0P
総幅(mm)
6.5
外径(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.02MB)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方