曜日別特売
CT10×0.75P ロックナット CTシリーズ 日機 78071099

 

CT10×0.75P ロックナット CTシリーズ 日機 78071099
CT10×0.75P ロックナット CTシリーズ 日機 78071099

ロックナット CTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ねじ寸法M10×0.75P
内容量1個注文コード78071099品番CT10×0.75P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559

フリクションリングが緩み止めの機能を持ちワッシャーは必要ありません。

用途
ベアリングの固定
質量(kg)
0.01
ねじ寸法
M10×0.75P
総幅(mm)
5.3
外径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:図面(0.02MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする