曜日別特売
35212663 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェット ロゴス 78072736

35212663 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェット ロゴス 78072736
35212663 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェット ロゴス 78072736
35212663 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェット ロゴス 78072736
35212663 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェット ロゴス 78072736
35212663 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェット ロゴス 78072736
35212663 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェット ロゴス 78072736
35212663 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェット ロゴス 78072736
35212663 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェット ロゴス 78072736
35212663 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェット ロゴス 78072736
35212663 LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェット ロゴス 78072736

LOGOS by LIPNER リゲインテック ボディリカバリーベロアスウェット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
色ベージュ
内容量1着注文コード78072736品番35212663
販売価格(税込)¥8,580
販売価格(税別)
¥7,800

自らの体温による遠赤外線を輻射させる特殊繊維「リゲインテック」を使用したリカバリーウェアシリーズから、なめらかで優しい肌ざわりが特長のベロア素材のスウェットが登場。
着るだけで血流を促進し、全身の筋肉のハリ・コリをほぐし、疲労回復をサポート。
効果は洗濯を繰り返しても持続します。
また、吸湿速乾性の高い素材を採用しており、さらっとした快適な着心地。
お家でのリラックスタイムや、就寝時、運動後など。さらに、深夜バスや飛行機などの長距離移動の際にもおすすめ。
幅広いサイズ展開でユニセックスで着用いただけます。

用途
リゲインテックを使用した秋冬向けの疲労回復ウェア。
色
ベージュ
サイズ
M
肩幅(cm)
52.5
袖丈(cm)
57
裾幅(cm)
57
素材
本体:ポリエステル 95%・ポリウレタン 5% / リブ部分:ポリエステル 95%・ポリウレタン 5%
身幅(cm)
57
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10360000033
身丈(cm)
68
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする