曜日別特売
G-818 ドライパワーサポート 長袖 GLADIATOR 78075177

G-818 ドライパワーサポート 長袖 GLADIATOR 78075177
G-818 ドライパワーサポート 長袖 GLADIATOR 78075177
G-818 ドライパワーサポート 長袖 GLADIATOR 78075177
G-818 ドライパワーサポート 長袖 GLADIATOR 78075177
G-818 ドライパワーサポート 長袖 GLADIATOR 78075177
G-818 ドライパワーサポート 長袖 GLADIATOR 78075177
G-818 ドライパワーサポート 長袖 GLADIATOR 78075177
G-818 ドライパワーサポート 長袖 GLADIATOR 78075177

ドライパワーサポート 長袖

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
色マーブ
内容量1着注文コード78075177品番G-818
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

Sはユニセックスサイズ。
首元と脇のメッシュ部分には、水分に反応して吸熱反応を起こし、衣服内の熱を奪って涼しさを感じるキシリトールプリントを採用。
肌のひんやり感を実現した接触冷感素材使用。
脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。
汗を素早く吸収して常にドライに保つ吸汗速乾素材。
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。

用途
現場作業全般
DIY
スポーツ全般
アウトドア全般
色
マーブ
サイズ
S
胸囲(cm)
84
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
73
混率(%)
本体:ポリエステル87・ポリウレタン13、脇・首元部分:ポリエステル88・ポリウレタン12
素材
本体:DRYクールストレッチ、脇・首元部分:メッシュ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17727048
2026-07-04
用途: 夏場の作業服
農・林・水産業

どなたかも書いておられたが、他の同様のシャツに比べ、良い意味で「腕の締付けが緩い」別のものは締め付けが強くて半日もすると肌に跡ができてしまうほどで、長時間になるとこれがきつく感じる。その点この商品はそこの締付けが適度に弱くて楽に着られる。そのおかげで作業以外の時もリラックスして着れる。値段も安く今後の定番になりそう。

対象商品 : 17727091
2026-08-08
用途: 真夏のアンダーシャツ
製造業

真夏の必須アイテムですね。空調服の下着として使用してます。安価なので助かります。

対象商品 : 17727267
2025-08-04
用途: 農作業
その他業種

インナーとしてはコンプレッションが緩く微妙だと思います。しかしTシャツとしてみると非常に良い製品だと思います。お腹周りなどぴっちりして欲しくない部分が緩めに作られているのでこれ一枚で人前に出ても恥ずかしくありませんでした。上に別のTシャツを着なくても良かった為とても涼しくまた経済的にも助かりました。

対象商品 : 17727267
2025-05-01
用途: 塗装、ケレン、清掃、運搬作業等
不動産業

ほど良くルーズながらボディラインに沿ってピタリとフィットし、汗をすぐさま吸って乾かしてくれます。清涼感も素晴らしい。寝る時も苦にならない着用感で、とても気に入っています。モノタロウで発注したぶんと合わせて5着備えているほどです。リピートしたい感じた逸品です。

2025-12-19
用途: 配線等の作業時
建設業・工事業

冬季でも室温が高い場合は結構汗をかくので
汗をかいても濡れたままにならず割とすぐ乾くので心地よい。
洗濯後もすぐ乾くので使い勝手が良い。

今回同じ商品を2つ注文したがその内1つは
袋が開封してあり乱雑に袋に戻されていて
商品に袖を通した跡があった。
サイズ違い等で返品されて来た商品なのかもしれないが
インナーなので素肌に着ると思うので
洗濯すれば良い話だが正直良い気分はしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする