曜日別特売
FW-8205 FARANG WORK カーゴパンツ コーコス信岡 78077076

FW-8205 FARANG WORK カーゴパンツ コーコス信岡 78077076
FW-8205 FARANG WORK カーゴパンツ コーコス信岡 78077076
FW-8205 FARANG WORK カーゴパンツ コーコス信岡 78077076
FW-8205 FARANG WORK カーゴパンツ コーコス信岡 78077076
FW-8205 FARANG WORK カーゴパンツ コーコス信岡 78077076
FW-8205 FARANG WORK カーゴパンツ コーコス信岡 78077076
FW-8205 FARANG WORK カーゴパンツ コーコス信岡 78077076
FW-8205 FARANG WORK カーゴパンツ コーコス信岡 78077076

FARANG WORK カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色カーキ
サイズL
適応ウエスト(cm)88~94
内容量1着注文コード78077076品番FW-8205
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

トリコット素材使用。
ウエストが楽な総ゴム仕様。
両サイドに大きなカーゴポケット付き。

用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般/カジュアル
色
カーキ
サイズ
L
股下(cm)
73
ワタリ(cm)
35
適応ウエスト(cm)
88~94
混率(%)
ポリエステル85・ポリウレタン15
素材
ハイストレッチトリコット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする