曜日別特売
FW-8105 FARANG WORK ペインター コーコス信岡 78077469

FW-8105 FARANG WORK ペインター コーコス信岡 78077469
FW-8105 FARANG WORK ペインター コーコス信岡 78077469
FW-8105 FARANG WORK ペインター コーコス信岡 78077469
FW-8105 FARANG WORK ペインター コーコス信岡 78077469
FW-8105 FARANG WORK ペインター コーコス信岡 78077469
FW-8105 FARANG WORK ペインター コーコス信岡 78077469
FW-8105 FARANG WORK ペインター コーコス信岡 78077469
FW-8105 FARANG WORK ペインター コーコス信岡 78077469
FW-8105 FARANG WORK ペインター コーコス信岡 78077469

FARANG WORK ペインター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色グレー
サイズL
実寸ウエスト(cm)85
内容量1着注文コード78077469品番FW-8105
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

横ストレッチ25%以上。
極限まで汚水を出さないエコ染料「ASUTEX(アステックス)」染めで落ち感のある色合いを表現。
脇に大胆な飾りポケット入れたペインターパンツ。

用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般/カジュアル
色
グレー
サイズ
L
股下(cm)
72
ワタリ(cm)
34
実寸ウエスト(cm)
85
混率(%)
綿99・ポリウレタン1
素材
綿スラブストレッチ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする