コーコス信岡
FARANG WORK カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコール
カーキ
チャコール
ブラック
サイズ
M
L
M
XL
適応ウエスト(cm)
82~88
82~88
88~94
94~100
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
78077801
品番
FW-8205
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
トリコット素材使用。
ウエストが楽な総ゴム仕様。
両サイドに大きなカーゴポケット付き。
用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般/カジュアル
色
チャコール
サイズ
M
股下(cm)
71
ワタリ(cm)
33
適応ウエスト(cm)
82~88
混率(%)
ポリエステル85・ポリウレタン15
素材
ハイストレッチトリコット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。