37260551 プチコ(愛菜) 小泉製麻 78077880

37260551 プチコ(愛菜) 小泉製麻 78077880
37260551 プチコ(愛菜) 小泉製麻 78077880
37260551 プチコ(愛菜) 小泉製麻 78077880
37260551 プチコ(愛菜) 小泉製麻 78077880

プチコ(愛菜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78077880
品番
37260551
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

支柱と保温フィルムが一体化しているトンネル資材です。
1支柱を立てて
2フィルムを載せて
3フィルムを抑える
という作業が一度にできます。
さらに、適度な通気性のある保温フィルムですので、
日中の高温時の換気作業が不要です。

用途
トンネル保温資材
材質
EVOH、ポリエチレン、FRP
長さ(m)
3
幅(m)
1.3
透光率(%)
約94
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする