NITTOSEKKO
グラヴィエシールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
1組(5枚)
¥22,980
1組(9枚)
¥41,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
78078135
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
砂利を敷き詰めた地面を安定させ、歩きやすくするハニカム構造の砂利地盤安定材です。
用途
この安定材を使用することで、砂利道でも轍や凹凸ができにくく、車輪や足が砂利に沈まないので安定し、歩きやすくなります。
セット数
5枚
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1200×800×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません