本体
FUKUTOKU(福徳産業)
マモリストニット手甲
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3双)
注文コード
78079201
品番
#1746-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
形に合わせた立体構造ですので手首にぴったりフィットしてずれにくいです。
手首の保護に。防ぐ、止める、護る。
最高の作業を保護するリストバンド!
色
白
サイズ
フリー
長さ(cm)
15
素材
ポリエステル・綿・その他
注意
※お肌の弱い方は一度洗濯して使われることをおすすめします。
※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※繊維をいためますので洗濯は液温を40℃以下で使用し、乾燥機のご使用はおやめください。
※十分にすすぎし、干すときは陰干ししてください。