曜日別特売
MXTB2 MX Ergo S ロジクール 78084469

MXTB2 MX Ergo S ロジクール 78084469
MXTB2 MX Ergo S ロジクール 78084469
MXTB2 MX Ergo S ロジクール 78084469
MXTB2 MX Ergo S ロジクール 78084469
MXTB2 MX Ergo S ロジクール 78084469
MXTB2 MX Ergo S ロジクール 78084469

MX Ergo S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78084469
品番
MXTB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

Logitech International本社のスイスにある「LOGI エルゴ・ラボ」にて、人間工学の視点から仕事を快適にするために役立つツールとして設計・開発されました。
手のひらをしっかり支える形状で、長時間の使用でも疲労感を軽減します。より自然な位置で操作できるようスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しており、親指でボールをスムーズに操作できます。
前モデル(「MX ERGO」)と比較して80%のノイズをカットし、静音性が向上しました。自宅やオフィスなどあらゆる作業環境においてもクリック音が気にならず、集中力、効率性を高めます。
Bluetooth(R)接続に加え、ロジクール独自のワイヤレステクノロジー「Logi Bolt」に対応し、1つのレシーバーでマウスやキーボードを複数接続することが可能です。デバイスをLogi Bolt USBレシーバーにペアリングすれば、ワイヤレスデバイスからの干渉の多い環境でも、堅固な接続を提供できるように設計されており、接続の中断を減少し、生産性を高めます。さらに、連邦情報処理基準(FIPS)に準拠しながら脆弱性を軽減するように設計されており、ビジネスシーンでも安心してお使いいただけます。
2023年5月に「Logi Options+」に追加されたマクロ登録機能「Smart Actions」を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。例えば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時など、よく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで4つのキーで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」で簡単に登録でき、様々な利用シーンで活躍します。
環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品で、プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。
*MX ERGO S(グラファイト)は20%を使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)
1分間の充電で24時間、フル充電で最長120日間の使用でき、長時間使用する際もバッテリーを気にすることなくお使いいただけます

対応OS
[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10以降、macOS 11以降、iPadOS 14以降、ChromeOS、LinuxAndroid 9.0以降
[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux
仕様
チルト機能:有
セット内容
製品本体、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定
色
グラファイト
方式
センター方式:アドバンスオプティカル
本体寸法(mm)
51×133×100
本体質量(g)
259
接続方式
無線
接続方法
Bluetooth(R) Low EnergyまたはLogi Bolt レシーバー
解像度
2000dpi(初期値380)
ホイール
スクロールホイール:有
ボタン数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作距離
約10m
注意
※ケーブルは同梱しません
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら
対象期間:
2026/9/1(火)~2026/11/30(月)
対象商品:
ロジクール レビューキャンペーンページに掲載されている商品
クーポン付与対象:
対象期間内に対象商品をご購入のうえ、商品レビューをご投稿いただいた方
参加方法:
対象期間中にモノタロウサイトで対象商品を購入し、商品レビューをご投稿いただいた方から抽選で100名様に、モノタロウで使用できる1,000円分の値引クーポンを進呈します。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
2027/1/8(金)までを目安にメールで付与します。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする