曜日別特売
10609 壁付けキーフック リン ロング ナチュラル 山崎実業 78085266

10609 壁付けキーフック リン ロング ナチュラル 山崎実業 78085266
10609 壁付けキーフック リン ロング ナチュラル 山崎実業 78085266
10609 壁付けキーフック リン ロング ナチュラル 山崎実業 78085266
10609 壁付けキーフック リン ロング ナチュラル 山崎実業 78085266
10609 壁付けキーフック リン ロング ナチュラル 山崎実業 78085266

壁付けキーフック リン ロング ナチュラル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085266
品番
10609
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500
付属品
石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 六角レンチ
取付可能対象
石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ / 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 ※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。
材質
本体:スチール(粉体塗装) 扉:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) 緩衝材:シリコーンゴム フック×8:ポリカーボネート
色
ナチュラル
質量(g)
780
耐荷重
2kg(但しフック(1つあたり) 250g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×5.7×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.7×4.8×9.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする