曜日別特売
BRJ-946-DK バロンモデル ホルダー (ペンチ親子3丁吊) JEFCOM(ジェフコム) 78086106

 

BRJ-946-DK バロンモデル ホルダー (ペンチ親子3丁吊) JEFCOM(ジェフコム) 78086106
BRJ-946-DK バロンモデル ホルダー (ペンチ親子3丁吊) JEFCOM(ジェフコム) 78086106
BRJ-946-DK バロンモデル ホルダー (ペンチ親子3丁吊) JEFCOM(ジェフコム) 78086106
BRJ-946-DK バロンモデル ホルダー (ペンチ親子3丁吊) JEFCOM(ジェフコム) 78086106
BRJ-946-DK バロンモデル ホルダー (ペンチ親子3丁吊) JEFCOM(ジェフコム) 78086106

バロンモデル ホルダー (ペンチ親子3丁吊)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78086106
品番
BRJ-946-DK
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ペンチ親子3丁吊
カラー:Dark(ダーク)
優れた撥水性
・生地に撥水性に優れたPVC
釘抜けしにくい
・内側に高密度EVAを採用
【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ
・型くずれしにくい設計
・開口部ワイドでスムーズ収納
便利に使える2WAY
1.ベルト通し
2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)
金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に
丁番が動き、動作の邪魔にならない
・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える
ひと手間加えたクラシックな風合い
・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具
こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ
・生地の表面に緻密な模様を型押し
・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工

仕様
1個口
材質
PVC、ナイロン
質量(g)
280
本体寸法(mm)
90×70×380
注意
※写真は照明の反射や撮影環境により、実物と見え方が異なる場合があります。
※ また、ヴィンテージ加工・フェイクダメージ加工の特性上、風合いや仕上がりに個体差がございます。
※ 予めご了承ください。
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする