曜日別特売
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980

DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980
DT-1007 シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ) ミヤタケ(宮武製作所) 78086980

シンプルデスク Visage Neo (ビサージュ ネオ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台ホワイト質量(kg)21.5注文コード78086980品番DT-1007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

すっきりとした直線のコの字型の木製デスク『Visage Neo(ビサージュ ネオ)』
シンプルなデザインはデスクだけでなくテーブル、カウンター、ディスプレイスタンドなどお家の色々な場所でマルチに活躍
厚み4cmの頑丈な設計でパソコンやプリンターも置けるので、テレワークや在宅勤務の方にも安心

用途パソコンデスク、作業台などに。コの字型 木製 シンプル マルチデスク カウンターテーブル ディスプレイスタンド モニタースタンド ディスプレイラック プランタースタンド ダイニングテーブル ネイルテーブル テーブル 机 作業台 ミシン台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)180×40×72天板耐荷重(kg)20ホワイト質量(kg)21.5材質合成樹脂化粧合板(PVC)組立時間約10-20分
注意
※完成後、5時間はご使用をお控えください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: パソコン用机
その他業種

簡単に組み立てられると説明欄に記載されていたので、
それならいいかなと購入してみました。
組み立て時間が10分と記載されていたのですが、
実際は5分程度で終わります。
というのも、ねじも無ければビスもない。
余計な事を一切させない構造なので、とにかく簡単。
しかも頑丈ですから、PCモニタを乗せても問題がないです。
デザインもシンプルですから、白の壁紙の部屋でしたら相性抜群だと思います。
これなら、10年使っていても飽きないかもしれません。
お得な買い物ができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする