ヴィンテージ調 棚付きL字デスク
広々としたL字天板のシンプルデザインデスクです。
ディスプレイ棚付きで、収納力も高くデスク周りを上手に使うことができます!
高さ調節可能な可動棚付きで、本やプリンタなども収納できます!
リバーシブル天板なので、お部屋に合わせた配置ができます!
アジャスタ付きでがたつきをおさえます!
- 用途
- 会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のテーブル・ローテーブル・センターテーブルとして。
- 寸法(cm)
- 115×60.5×80
- 素材
- 構造材:パーチクルボード、MDF、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ワークデスク の新着商品
カテゴリ
















