本体画像
KVK
センサー水栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・高さ
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
マットグレー
高さ(mm)
【吐水口空間】143
注文コード
78088267
品番
E1700NL2M6
参考基準価格(税別)
¥93,900
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
色
マットグレー
高さ(mm)
【吐水口空間】143
仕様
AC100V
取付穴径
Φ22~25
JIS規格
JISB2061