曜日別特売
E1700NL2M4 センサー水栓 KVK 78088319

本体画像

E1700NL2M4 センサー水栓 KVK 78088319
E1700NL2M4 センサー水栓 KVK 78088319

センサー水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
色
マットホワイト
高さ(mm)
【吐水口空間】143
注文コード
78088319
品番
E1700NL2M4
参考基準価格(税別)¥93,900販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980
色
マットホワイト
高さ(mm)
【吐水口空間】143
仕様
AC100V
取付穴径
Φ22~25
JIS規格
JISB2061
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする